Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027717
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC M425-0000-1A-001-VX8334-050
EAN/GTIN:
     5059039026517
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m balluf
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 0
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP68
Betriebstemperaturbereich = -5 → +80 °C.

Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
0
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP68
Betriebstemperaturbereich:
-5 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 4x0,34mm², 9027717, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM42500001A001VX8334050, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.