Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Stößel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endschalter, Stößel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stößel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-9026922
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026922
EAN/GTIN:
     5056112249795
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = VertikalOperations

IEC 947-5-1, EN 60947-5-1. Best.-Nr. 902-6922 und 902-6913 sind Kunststoffgehäuse. RS-Endschalter der Serie M20 AM F/T. Einfach zu bedienende elektromechanische Endschalter bieten spezielle Qualitäten und speziell entwickelte Erkennungsgeräte mit Eigenschaften wie Präsenz/Abwesenheit, Positionierung und Endlage, durchlaufende Objekte und Zählung. Diese Endschalter bestehen aus Zinklegierung (Zamack) und alle haben die Schutzart IP66 oder ein Gehäuse aus Kunststoff gemäß IP65. Sichtbarer Betrieb Möglichkeit zum Wechseln starker Ströme - 10 A konventioneller thermischer Strom Elektrisch getrennte Kontakte Präzise Betriebspunkte - Konsistenz Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen Auswahl an Betätigungsköpfen, einfacher Stößel, Rollenstößel, Rollenhebel Genormte Abmessung gemäß EN 50047 und EN 50041 Metallgehäuse gemäß IP66 Kunststoffgehäuse, doppelt isoliert gemäß Schutzart IP65. Endschalter mit Metallgehäuse gemäß IP66 und Kunststoffgehäuse gemäß IP65
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
VertikalOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 9026922, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, AM5T14Z11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.