Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-9026919
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026919
EAN/GTIN:
     5056112249788
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = VertikalOperations

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
VertikalOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 9026919, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, AM5F42Z11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.