Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 66, Zinklegierung, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-9026916
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026916
EAN/GTIN:
     5056112249771
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinklegierung
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = VertikalOperations

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
VertikalOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel, 9026916, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, AM5F71Z11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.