Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-9026871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026871
EAN/GTIN:
     5056112249641
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Schalt-Betätigungskraft = 7 N

RS Pro, Druckbegrenzungsschalter - Thermoplast-Glasfaser, Schließer/Öffner, Rollenhebel, 400 V, IP65Dieser einfach zu installierende Schnapp-Endschalter wird in der Regel zur automatischen Steuerung mechanischer Geräte in industriellen Anwendungen verwendet. Mit seiner einfachen, sichtbaren Bedienung kann er zum Starten, Stoppen oder Abbremsen von Geräten verwendet werden, wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht ist. Dies kann der Fall sein, wenn sich ein Teil über einen bestimmten Punkt bewegt oder wenn eine vorprogrammierte Anzahl von Objekten gezählt wird. Er kann Ströme von bis zu 10 A aufnehmen und verfügt über eine langlebige, zuverlässige Sprungwirkung, die einen präzisen, wiederholbaren Kontaktverschluss gewährleistet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Arm Länge benötigt wird, bietet das praktische Drehhebelbetätigungselement einfache Einstellungen. Dieser Schnapp-Endschalter bietet eine doppelte Isolierung mit seiner UL-VO (schwer entflammbaren) thermoplastischen Glasfaserkonstruktion. Darüber hinaus bietet es eine Schutzart IP65 für Staub- und Ölbeständigkeit. Dieser vielseitige Schalter ist für die Steuerung von Roboterarmen bis zu Garagentoren geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Abmessungen: 30,3 mm (L) x 92 mm (B) X 30 mm (D) • Maximale Spannung (AC) von 400 V. • Maximale Spannung (DC) von 250 V • Kabelanschluss • Terminal mit • DPST-Pol- und Wurfkonfiguration • Minimale Betriebstemperaturen -25 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • 7 N Betätigungskraft • Vertikale Ausrichtung • Mindestens 15.000.000 Schaltspiele • Minimum-Schaltkontakt zum Einrasten • Gehäuse aus thermoplastischem Glasfasermaterial • Rollenhebelbetätigungsart • Vertikale Montageausrichtung • Schutzart IP65 für Staub- und Wasserschutz • NO/NC-Normalzustands-KonfigurationRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Schalt-Betätigungskraft:
7 N
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip65, antriebskopf schwenkhebel, rs pro endschalter, 9026871, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, AP5T31Z11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.