Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 13.4V 8.65V min., 2-Pin, THT 7.8V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9026571
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N6270A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040738980
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 13.4V
Durchschlagspannung min. = 8.65V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 7.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 112A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Durchmesser = 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
13.4V
Durchschlagspannung min.:
8.65V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
7.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
112A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 9026571, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 1N6270AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 16,09*
70
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 17,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,4343
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.