Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 91V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 91V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9026503
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4763A-TAP
EAN/GTIN:
     5059040736733
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 91V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 2.8mA
Zener Lastwiderstand max. = 250Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5 μA @ 69.2 V
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
Durchlassspannung = 1.2V

Zenerdioden 1,3 W, Serie 1N47xxA, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
91V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
2.8mA
Zener Lastwiderstand max.:
250Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5 μA @ 69.2 V
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 4.1mm
Durchlassspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: 9026503, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N4763ATAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.