Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 53.9V 37.1V min., 2-Pin, THT 33.3V max 1,5 KE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9026414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE39CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040643222
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 53.9V
Durchschlagspannung min. = 37.1V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 33.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 27.8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser = 5.3mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
53.9V
Durchschlagspannung min.:
37.1V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
33.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
27.8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 9026414, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE39CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.