Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent Hoffman Serie VersaRack Serverschrank, 12U, Stahl, Ges H. 706mm, Schwarz, 4-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9017947
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     E19SWM12U24
EAN/GTIN:
     5059045438205
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Serie = VersaRack
Rahmentyp = 4-beinig
Höheneinheiten HE = 12U
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 706mm

Hoffman VERSARACK 19-Zoll-Rack-Einheit. Die Server-Racks der Hoffman VERSARACK-Serie sind für die Wandmontage und die Befestigung von 19-Zoll-Rack-Geräten für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert. Dieses Rack ist sowohl für linke als auch für rechte Scharniere geeignet, um einen vielseitigen Zugriff auf das Gerät zu ermöglichen. VERSARACK Racks mit offenem Rahmen sind ideal für Anwendungen mit hoher Verkabelungsdichte und ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang für Wartung und Reparatur.Mit einem schweren, kaltgewalzten Stahlwandabschnitt ist der VERSARACK eine robuste und zuverlässige Rack-Einheit mit einer statischen Tragzahl von 150 lbs. Die mattschwarze Pulverbeschichtung sorgt für ein elegantes und professionelles Finish und schützt das Rack vor alltäglicher Beanspruchung. Eingebaute Kabelbinder unterstützen bis zu 1 Zoll breite Bänder für eine saubere, effiziente Einheit sowohl horizontal als auch vertikal. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für alle gängigen 19-Zoll-Rack-Geräte Die leichte Montage mit nur einem Werkzeug verringert Installationszeit und Kosten Feder-Last-Drehzapfen ermöglichen die Scharniernutzung auf der linken oder rechten Seite Vormontiert für schnelle, zeitsparende Installation Temporär verwendbare Montageklammern ermöglichen eine schnelle Wandmontage durch eine Person Offene Bauform ermöglicht maximalen Zugriff auf Kabel und Geräte
Weitere Informationen:
Serie:
VersaRack
Rahmentyp:
4-beinig
Höheneinheiten HE:
12U
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
706mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 9017947, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, nVent Hoffman, E19SWM12U24, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,56*
€ 619,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.