Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Rot 2,6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Rot 2,6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-9010952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151054RS03000
EAN/GTIN:
     5059042741117
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Verkehrssignallampe
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 1800 → 5000 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 623 nm
Serie = WL-TMRW

Runde LEDs WL-TMRW THT –5 mm. 5 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
1800 → 5000 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
623 nm
Serie:
WL-TMRW
Weitere Suchbegriffe: 9010952, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151054RS03000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4012
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,372*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.