Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Grün 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Grün 2,6 V, 30° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-9010930
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151034GS03000
EAN/GTIN:
     5059042742053
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 850 → 2600 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 621 nm
Durchlassstrom = 30mA

Runde LEDs WL-TMRW THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
850 → 2600 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
621 nm
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 9010930, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151034GS03000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,58*
€ 100,6502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,29*
€ 97,9251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.