Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Analoges Voltmeter DC / ±1,5 %, 92mm, 92mm, 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Analoges Voltmeter DC / ±1,5 %, 92mm, 92mm, 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9010558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010558
EAN/GTIN:
     5056112248743
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
rs pro dc drehspul voltmeter analog
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 45mm
Genauigkeit = ±1,5 %
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 20V
Serie = RS PRO

Analoges Drehspulen-Voltmeter. Drehspulenmessgerät für Gleichstrom Tafelmontage Gehäuse aus ABS und Polycarbonat Material von Gehäuse und Anschlussschutz: UL 94V0 Genauigkeitsklasse 1,5 Betriebstemperaturbereich: –25 – +50 °C
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
45mm
Genauigkeit:
±1,5 %
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 20V
Serie:
RS PRO
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser dc, 9010558, Automation, Prozessautomation, RS PRO, BE9620V90RS, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6319215
ab € 144,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.