Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite Mini Pro Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 226 lm / 140 m, 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maglite Mini Pro Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 226 lm / 140 m, 168 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8998422
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     SP2P01H
EAN/GTIN:
     4016139335322
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Mag-Lite Zubehör
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 226 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Modell = Mini Pro
Leuchtweite = 140 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 168 mm
Farbe = Schwarz

2 x AA Duracell Alkali-Mangan-Batterien. AA Mini Mag-Lite® LED-Pro-Taschenlampe. Die Mini Mag-Lite AA Pro LED-Taschenlampe nutzt die neueste Generation der MAG-LED-Technologie und bietet eine unglaubliche Leistung in einem Stiftformat. Diese kompakte Taschenlampe verfügt über eine ausgewogene Optik, und die LED-Leuchte bietet 272 Lumen; die Versorgung erfolgt über 2 AA Batterien. Drehen Sie den Taschenlampenkopf zum Ein- und Ausschalten und zur Fokussierung. Der Taschenlampenkopf kann zu einem kerzenartigen Flutlicht auch entfernt werden. Lichtleistung - 272 Lumen (6613 Candela) Strahlreichweite: 163 m Laufzeit: 2,30 Stunden auf hoher Stufe Witterungsbeständig Stoßfest bis 1 Meter Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität Innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit ; 885-0812 885-0812 (SP2P017) wird in einem Geschenkkarton geliefert ; 899-8422 899-8422 (SP2P01H) wird in einer Blister-Verpackung mit einem schwarzen Polypropylen-Gürtelholster geliefert
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
226 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Modell:
Mini Pro
Leuchtweite:
140 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
168 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led taschenlampe maglite aa, taschenlampe led, taschenlampe, 8998422, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Maglite, SP2P01H, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches, Mag-Lite
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 29,58834*
€ 35,40834*
12
Frei Haus
ab € 29,88334*
€ 35,76334*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 26,33*
€ 39,66*
1
€ 4,00*
ab € 29,62*
€ 39,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 39,31*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAG Instrument
K3A012
ab € 8,57*
Sonstiges
MAG Instrument
ST3D015-BLACK
ab € 54,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.