| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C86614 Herst.-Nr.: SP2 P01H EAN/GTIN: 4016139335322 |
| |
|
| | |
| Klassische Taschenlampe mit verbesserter LED-Leistung für höchste Lichtleistung bei Verwendung von nur 2 Mignon-Batterien. Features: Lichststrom 272 Lumen Fokussierbar Klassisches Design Lieferumfang: Mini Pro · Batterien · Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 170 mm | Leuchtdauer: | 2.5 h | Gewicht: | 118 g | Durchmesser: | 25 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Material (Details): | Aluminium | Lichtstrom (High): | 272 lm | Leuchtweite (High): | 163 m | LEDs: | 1 | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Material: | Aluminium | Batterien: | 2 x Mignon-Batterien (inkl.) | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtdauer (max.): | 2.5 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wasserdicht: | Nein | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,78834* | € 35,52834* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 30,01334* | € 35,88334* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 26,49* | € 39,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 29,59* | € 39,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,45* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|