Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ECE 20K-2N Tischwaage 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8997915
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ECE 20K-2N
EAN/GTIN:
     4045761133228
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 20kg
Typ = Tischwaage
Waagschalenlänge = 260mm
Waagschalenbreite = 320mm
Gewicht netto = 1.5kg
Modellnummer = ECE 20K-2N
Betriebstemperatur min. = +5°C

Plattformwaagen der Serie ECE. Die Serie ECE von Kern ist eine Serie sparsamer Plattformwaagen. Sie bieten eine kompakte, flache Bauweise und Batteriebetrieb. Die Serie ECE der Plattformwaagen ist geeignet für alle Ihre Anforderungen mit hoher Mobilität. Eigenschaften und Vorteile:. 3 Modelle verfügbar: bis zu 50 kg Große Wägeplatte Schnelles Display Wägeplatte für Kunststoffgewichte Praktische 2-Tasten-Bedienung Justierprogramm CAL Große hinterleuchtete LCD-Anzeige Optionaler Batteriebetrieb – 6 x 1,5 V AA
Weitere Informationen:
Wägebereich:
20kg
Typ:
Tischwaage
Waagschalenlänge:
260mm
Waagschalenbreite:
320mm
Gewicht netto:
1.5kg
Modellnummer:
ECE 20K-2N
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, paketwaage bis 20 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, 8997915, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, ECE20K2N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 76,44*
€ 105,33*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 110,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 110,37*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 82,23*
€ 112,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,80*
€ 156,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 124,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.