Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT Herren Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAT Herren Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 42 / UK 8
CAT Herren Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 42 / UK 8
CAT Herren Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 42 / UK 8
CAT Herren Sicherheitshalbschuhe Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 42 / UK 8
Artikel-Nr.:
     108EL-8997498
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     Streamline Grey 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Streamline
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja

Cat Streamline S1P Sicherheitssportschuhe. Diese Sicherheitssportschuhe von Cat verbinden Stil und Komfort mit Funktionalität und Langlebigkeit. Im Vergleich zu anderen Arbeitssportschuhen mit einer Zehenkappe aus Verbundwerkstoff sind sie außergewöhnlich leicht und wiegen etwa 12 % weniger!. Mit einer S1P-Sicherheitseinstufung sind diese Arbeitssportschuhe antistatisch, verfügen über stoßdämpfende Eigenschaften und eine stichsichere Sohle und halten außerdem grundlegende SB-Sicherheitsanforderungen ein. Eigenschaften und Vorteile:. Rutschfest und leicht Stoßdämpfendes Fußbett Mittelsohle mit doppelter Dichte. Typische Anwendungen:. Leichte industrielle Anwendungen Logistik und Transportindustrie Lagerhaltung und Distribution Lieferungen
Weitere Informationen:
Serie:
Streamline
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
HRO
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,97*
€ 179,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,03*
€ 176,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,11*
€ 165,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.