| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8991890 Herst.-Nr.: 2G30UM EAN/GTIN: 5059041707923 |
| |
|
| | |
| Strom = 30A Polzahl = 2 Betriebsspannung = 277V Breite = 35mm Serie = V-EA Auslösemechanismus = Thermomagnetisch Reset-Betätigungselement Typ = Griff Auslösecharakteristik = Typ G AC-Nennspannung = 480Y/277V Montageart = DIN-Schienen-Montage Besondere Merkmale = IP20-Anschlussklemmenschutz
DIN-Schiene, Serie V-EA, Altech. Thermische magnetische Geräteschutzschalter sind in den meisten Verteilerkästen zu finden. Der thermische Teil bietet eine Ansprachefunktion mit "umgekehrter Zeit", die den Überlastschalter für größere Überströme früher anspricht. Die Serie V-EA von Altech ist in erster Linie zur DIN-Schienenmontage bestimmt und bietet eine kompakte Lösung für Ihre Schutzanforderungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. DIN-Hutschienenmontage. 17,5 mm Breite pro Pol Thermisch, Magnetisch Kurzschlusswiderstandskapazität: 10 kA Weitere Informationen: | | Strom: | 30A | Polzahl: | 2 | Betriebsspannung: | 277V | Breite: | 35mm | Serie: | V-EA | Auslösemechanismus: | Thermomagnetisch | Reset-Betätigungselement Typ: | Griff | Auslösecharakteristik: | Typ G | AC-Nennspannung: | 480Y/277V | Montageart: | DIN-Schienen-Montage | Besondere Merkmale: | IP20-Anschlussklemmenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8991890, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Altech, 2G30UM, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |