Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech V-EA Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 3.5A, 277V 93.3 x 35 x 74.7mm, /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8991780
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     2E3.5UM
EAN/GTIN:
     5059041810821
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Strom = 3.5A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 277V
Breite = 35mm
Serie = V-EA
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ = Griff
Auslösecharakteristik = Typ E
AC-Nennspannung = 480Y/277V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Ausschaltvermögen = 10 kAmm

DIN-Schiene, Serie V-EA, Altech. Thermische magnetische Geräteschutzschalter sind in den meisten Verteilerkästen zu finden. Der thermische Teil bietet eine Ansprachefunktion mit "umgekehrter Zeit", die den Überlastschalter für größere Überströme früher anspricht. Die Serie V-EA von Altech ist in erster Linie zur DIN-Schienenmontage bestimmt und bietet eine kompakte Lösung für Ihre Schutzanforderungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. DIN-Hutschienenmontage. 17,5 mm Breite pro Pol Thermisch, Magnetisch Kurzschlusswiderstandskapazität: 10 kA
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
277V
Breite:
35mm
Serie:
V-EA
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Griff
Auslösecharakteristik:
Typ E
AC-Nennspannung:
480Y/277V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Ausschaltvermögen:
10 kAmm
Weitere Suchbegriffe: 8991780, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Altech, 2E35UM, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.