| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8988545 Herst.-Nr.: PEX2S553 EAN/GTIN: 0065030842075 |
| |
|
| | |
| Bus-Typ = PCIe Kommunikationsschnittstelle = Seriell Anzahl der Anschlüsse = 2 Anschluss = RS-232 Baud Rate max. = 460.8Kbit/s FIFO-Größe = 128 B
Pex2S553 PCI Express-Karte Mit der seriellen PCI Express-Karte PEX2S553 können Sie einen PCI Express-Steckplatz in zwei serielle RS232-Anschlüsse (DB9) umwandeln. Diese serielle Adapterkarte mit 2 Anschlüssen basiert auf einem nativen Single-Chip-Design (kein Bridge-Chip) und ermöglicht Ihnen, die volle Funktionalität von PCI Express (PCIe) zu nutzen und die CPU-Belastung gegenüber herkömmlichen seriellen Karten um bis zu 48 % zu reduzieren. Die serielle RS232-Adapterkarte (PEX2S553) ist mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows® 2000/XP/2003/Vista™/Windows 7/Server 2008 R2 (32 und 64 Bit), Linux Kernel 2.6.11 bis 4.11.x und MAC OS 10.4 und höher. Außerdem enthält die serielle Karte eine optionale Halterung mit halber Bauhöhe und niedrigem Profil, mit der die Karte in jeden PCI Express-Steckplatz eingesetzt werden kann, unabhängig von der Größe des Computergehäuses. Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S552-Karte. Mit lebenslanger StarTech.com Garantie und kostenlosem lebenslangem Support. Eigenschaften und Vorteile: • Zwei serielle RS232-Hochgeschwindigkeitsanschlüsse mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 460,8 Kbit/s. • Kompatibel mit den PCI Express-Basisspezifikationen Revision 1.0a • Beinhaltet eine Halterung mit halber Bauhöhe und flachem Profil • Wählbarer Leistungsausgang an Pin 9 für die serielle Schnittstelle • 128 Byte tiefer FIFO pro Sender und Empfänger • Native Single-Chip-PCI-Express-Karte mit einer Spur • Automatische Out-of-Band-Flusskontrolle mit CTS/RTS und DSR/DTR • Automatisierte In-Band-Software-Flusskontrolle mit programmierbarem Xon/Xoff in beide Richtungen • Der native PCI Express-Chipsatz mit einem Chip und einer Spur bietet echte PCIe-Leistung • Standardhalterung mit niedrigem Profil und halber Höhe im Lieferumfang enthalten, um die Montage in jedem System zu gewährleisten • Einfache Installation und Verwendung mit vollständigen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wodurch Zeit und Aufwand gespart werden Anwendungen • Selbstbedienungsautomaten und Kioske zur Steuerung serieller Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodescanner, Belegdrucker, Etikettendrucker • POS-Anwendungen für den Einzelhandel in Lebensmittelgeschäften und anderen Einzelhandelsgeschäften zur Steuerung von Tastaturen, Kassenschubladen, Belegdruckern, Kartenlesern/Kartenlesegeräten, Waagen und erhöhten Displays an Polen • Bankleiter-Workstations in Vollprofil- oder Low-Profile-Versionen zur Steuerung ihrer seriellen Geräte wie Kassenschubladen, Kartenlesegeräte/Kartenlesegeräte, Drucker, Tastaturen/Pin-Pads, Stiftpads • Geldautomaten für Standard-Geldautomaten zur Steuerung von Tastaturen, Belegdruckern, Kartenlesern/Kartenlesegeräten, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw. • zur Steuerung mehrerer Überwachungs-/Überwachungskameras in einer Parkanlage, einem Bürogebäude usw. Was ist enthalten? • Serielle PCI-Express-Karte mit 2 Anschlüssen • Flachprofil-Halterungen • Treiber-CD • Bedienungsanleitung Häufig gestellte Fragen Muss ich diese serielle Karte über mein Netzteil mit Strom versorgen? Serielle Karten werden vom PCI- oder PCI Express-Steckplatz auf der Hauptplatine mit Strom versorgt. Wenn Sie serielle Geräte über die seriellen Kartenanschlüsse mit Strom versorgen, reicht die vom Steckplatz bereitgestellte Stromversorgung möglicherweise nicht aus, um alle Geräte mit Strom zu versorgen. Sie sollten weitere Stromquellen über das Netzteil anschließen. Wenn Sie Probleme beheben, sollten Sie eine zusätzliche Stromquelle anschließen. Einige Anzeichen dafür, dass Probleme mit der Stromversorgung auftreten, sind z. B. bestimmte Geräte, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, nicht alle Geräte gleichzeitig und bestimmte Geräte überhaupt nicht funktionieren.Chipset ManufacturerASIXChipset ModelMCS9922CV-AACable Length1.8 m Weitere Informationen: | | Bus-Typ: | PCIe | Kommunikationsschnittstelle: | Seriell | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Anschluss: | RS-232 | Baud Rate max.: | 460.8Kbit/s | FIFO-Größe: | 128 B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs-232 controller pcie, bon drucker, startech.com serielle karte, 8988545, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Serielle Karten, StarTech.com, PEX2S553, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Serial Cards |
| | |
| |