Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 7 USB Ports, USB A, USB, Anschlussstecker, 133 x 61.5 x 36.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8988406
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7200USBM
EAN/GTIN:
     0065030835398
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
usb hubs 7fach
Anzahl der USB Ports = 7
USB-Standard = USB 2.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = Anschlussstecker
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 133 x 61.5 x 36.3mm
Tiefe = 61.5mm
Höhe = 36.3mm
Breite = 133mm

Stabiler USB-2.0-Hub mit x7-Anschluss von StarTech.com - ST7200USBM Der beliebte Hub von Startech ist für jede Umgebung mit einem Metallgehäuse in Industriequalität und 350 W ESD-Schutz an jedem Anschluss geeignet. Mit Zugang zu 7 Buchsenanschlüssen ist dieser USB-Hub auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten. Überall installieren Der USB-Hub kann auf fast jeder Oberfläche montiert werden und wird mit DIN-Schienen-Montagehalterungen und einem Schraubensortiment geliefert. Benutzer können den 2.0-Hub in jedem Arbeitsbereich, Serverraum, Heimbüro oder Industrieumgebungen installieren. 2.0 USB Hi-Speed und Abwärtskompatibilität Schließen Sie bis zu 7 USB-Geräte gleichzeitig mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung an. Der Hub verfügt über Abwärtskompatibilität und akzeptiert daher ältere Konnektivität von USB 1.1-Geräten. Terminal Block Power Dieses Gerät kann über den dreiadrigen Terminal Block-Steckverbinder (7-24 V) mit Strom versorgt werden oder über den Host mit Strom versorgt werden. Der Terminal Block bietet dem Hub eine hohe Zuverlässigkeit in der Leistung, da er mögliche Stürze ausschließt. Er ermöglicht es jedem Anschluss, die maximale Spannung zu empfangen, die ein USB-Typ-A-Gerät ermöglicht, und kann alle angeschlossenen Geräte mit gleicher Hochgeschwindigkeitsleistung mit voller Leistung versorgen. Keine Software erforderlich Dieser Hub mit Stromversorgung benötigt keine zusätzliche Software zum Herunterladen, um ihn zu verwenden, und funktioniert unabhängig vom laufenden Bediener mit jedem Gerät oder Desktop verbunden. Da keine Einrichtung erforderlich ist, ist es unglaublich einfach zu bedienen, einfach anschließen und spielen. Eigenschaften und Vorteile dieses USB-Hubs • x7 USB 2.0-Anschlüsse • Stromversorgung über USB-Bus • externe Terminal Block-Stromversorgung mit Unterstützung für 7 ∼ 24-V dc-Eingang • Kompakte und leichte Bauweise mit Oberflächen- oder DIN-Schienen-Montagemöglichkeiten • Ganzmetallgehäuse aus Stahl • Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s. • 15-kV-ESD-Schutz • Plug-and-Play- und Hot-Swap-Kompatibilität • Enthält ein 2 Meter langes USB-A-Kabel mit Schraubverriegelung • Überspannungsschutz am Anschluss • Oberflächen- und DIN-Montageoptionen • BS-abhängig • Farbe: schwarz • Integrierte Montagehalterungen • TAA-kompatibel Kann ich ältere USB-Typen mit diesem Hub verbinden? Ja, das können Sie. 1.1- und 1.0-USB-Geräte werden von diesem Produkt unterstützt. Was sind die Anwendungen für diesen Hub? Diese Nabe wurde für industrielle Umgebungen entwickelt und kann an Ziegeln, Schreibtischen und den meisten anderen Oberflächen befestigt werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind DIN-Montageschienen. Wie funktioniert ein USB-Hub mit Stromversorgung? Im Gegensatz zu USB-Hubs mit Bus-Stromversorgung, bei denen Sie es an Ihren Laptop/Desktop anschließen würden und dabei die Stromversorgung des Computers nutzen, bieten USB-Hubs mit eigener Stromversorgung unabhängig von einem Computer. In diesem Fall wird der Startech Hub über einen Netzadapter mit Strom versorgt, um alle angeschlossenen Geräte und nicht Ihren Computer mit Strom zu versorgen. Was ist enthalten? • 1 USB 2.0-Hub mit Stromversorgung • 2x DIN-Schienenmontagehalterungen • 6 Fuß [1,8 m] USB-B mit Schraubverriegelung für USB-A-Kabel • Schraubensortiment • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
7
USB-Standard:
USB 2.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
Anschlussstecker
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
133 x 61.5 x 36.3mm
Tiefe:
61.5mm
Höhe:
36.3mm
Breite:
133mm
Weitere Suchbegriffe: 8988406, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, ST7200USBM, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.