| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8978756 Herst.-Nr.: MXA8-PW27-H001 EAN/GTIN: 5059045265849 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3535 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 115 Lichtstrom = 46 lm Linsenform = Rund Serie = LUXEON 3535L
LEDs Lumileds LUXEON Serie 3535L. Die Serie LUXEON 3535L von Lumileds umfasst LEDs in SMD-Gehäusen mit hohem Wirkungsgrad. Sie haben den Industriestandard 3535 Abmessung, weshalb sie ideal Ersatz zu vorhandenen 3535 Buchsen. Philips Luxeon 3535L-Serie bieten eine hohe Lichtqualität und Leistung an die Anforderungen von dezentralen Lichtquelle Anwendungen. Diese Familie von LEDs werden in einer Vielzahl von CCT und CRI Kombinationen. Die Luxeon 3535L-LEDS sind geeignet für Innen- und Außenbeleuchtungsanwendungen sind aufgrund ihrer Effizienz und hohe Zuverlässigkeit. Andere Geeignete Anwendungen für diese Familie von LEDs umfassen; Architektur, Deckenleuchten, Innenbereich Beleuchtung, Leuchten und Außenbeleuchtung.. Unterstützt die Zertifizierungsanforderungen für die Leuchtkrafterhaltung gemäß ENERGY STAR® Hoher Wirkungsgrad für nachhaltiges Design Kompaktes 3535L-Gehäuse Komplette Auswahl an CCTs und Konfigurationen mit minimalem CRI für hohe Entwurfsflexibilität ANSI-konforme 1/6 ;sup>- ;/sup>Farbklasseneinteilung von 3000 K bis 6500 K 3535LS – Lichtstrom und Lichtausbeute der Einstiegsklasse 3535L – mittlerer Lichtstrom und mittlere Lichtausbeute 3535L – hoher Lichtstrom und hohe Lichtausbeute 3535L – hoher Lichtstrom und höchste Lichtausbeute Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 3535 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,2 V | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 115 <Symbol12/> | Lichtstrom: | 46 lm | Linsenform: | Rund | Serie: | LUXEON 3535L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8978756, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, MXA8PW27H001, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |