Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta ECHO 2 Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WLAN, Vierkant, UFL, 2dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968294
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ECHO2/0.1M/uFL/S/S/1
EAN/GTIN:
     5059045620884
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WLAN
Physische Form Antenne = Vierkant
Anschlusstyp = UFL
Verstärkung = 2dBi
Anschlusslänge = 0.1m
Serie = ECHO 2

ECHO 2 2,4-GHz-GSM/GPRS/3G/4G-Leiterplattenantenne, Siretta. Die ECHO 2 Leiterplattenantenne von Siretta bietet Ihnen eine Quadband-, GSM-, GPRS-, 3G- und 4G-Lösung für Ihre Designs. Eigenschaften und Vorteile der ECHO 2 Leiterplattenantenne GSM/GPRS: 850, 900, 1,8 , 1,9 GHz 3G: 1,9, 2,1 MHz 4G: 900, 1,8 MHz ISM: 868, 2,4 MHz Untergrundunabhängig Verschiedene Kabel- und Anschlussoptionen –40 °C bis +85 °C Betriebstemperaturbereich 50 Ohm Impedanz 2 dBi maximale Verstärkung Vertikale Polarisierung 1/4-Wellen-Dipol-Strahlenelement Abmessungen: 75 x 25 x 1 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WLAN
Physische Form Antenne:
Vierkant
Anschlusstyp:
UFL
Verstärkung:
2dBi
Anschlusslänge:
0.1m
Serie:
ECHO 2
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, siretta lte antenne, lte antenne, wlan antenne 2dbi, 8968294, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Siretta, ECHO201MuFLSS1, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
€ 14,99*
ab € 12,33*
€ 23,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,88*
€ 26,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.