Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Echo 17 WiFi-Antenne 2,4 Ghz Intern / 2.6dBi IPEX Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968288
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ECHO17/0.1M/IPEX/S/S/15
EAN/GTIN:
     5059045785408
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
Intern/Extern = Intern
Frequenzbereich = 2,4 Ghz
Anschlusstyp = IPEX
Verstärkung = 2.6dBi
Kabellänge = 100mm
Betriebstemperatur max. = +60°C

ECHO 17 2,4 GHz WiFi und WLAN Leiterplattenantenne, Siretta. Die ECHO 17 WiFi und WLAN-Antenne von Siretta ist perfekt für Ihre WiFi-, Bluetooth-, Zigbee- und ISM-Anwendungen. Die Antenne ist ideal für tragbare Geräte oder wasserdichte Systeme, bei denen der Platz begrenzt ist. Eigenschaften und Vorteile der ECHO 17 Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +60 °C 50 Ohm Impedanz Ipex-Steckverbinder (UFL-kompatibel) 2,6 dBi maximale Verstärkung Vertikale Polarisierung 1/4-Wellen-Dipol-Strahlenelement 1,13 mm Koaxialkabel
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Frequenzbereich:
2,4 Ghz
Anschlusstyp:
IPEX
Verstärkung:
2.6dBi
Kabellänge:
100mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 8968288, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, ECHO1701MIPEXSS15, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,76*
€ 14,94*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 7,92*
€ 15,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.