| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8968285 Herst.-Nr.: ECHO16/40mm/uFL/S/S/17 EAN/GTIN: 5059045789772 |
| |
|
| | |
| Physische Form Antenne = Leiterplatte Montageart Antenne = Leiterplatte HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 16dBi Serie = ECHO 16
ECHO 16 GPS Patch-Antenne, Siretta. Die ECHO 16 Antenne von Siretta ist eine flache GPS-Patch-Antenne – ideal für die Montage auf einer flachen Oberfläche, zum Beispiel einem Autodach oder Armaturenbrett. Eigenschaften und Vorteile der ECHO 16 Patch-Antenne maximale Verstärkung: 16 dBi Impedanz: 50 Ohm Frequenz: 1575,42 MHz Kreisförmige Polarisierung rechts 18,5 x 19 x 6,2 mm 1,13 mm Koaxialkabel Weitere Informationen: | | Physische Form Antenne: | Leiterplatte | Montageart Antenne: | Leiterplatte | HF-Protokolle: | GPS | Verstärkung: | 16dBi | Serie: | ECHO 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gps antenne, 8968285, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Siretta, ECHO1640mmuFLSS17, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| |