Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 4-Stufen Drehschalter 250 V ac/dc, 24V dc x 26.2 (Dia.)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967904
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKF1061
EAN/GTIN:
     5059045812371
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 3
Nennspannung = 250 V ac/dc, 24V dc
Breite = 26.2 (Dia.)mm
Abmessungen = 26.2 (Dia.) x 64.1mm
Anschlussart = PCB
IP Schutzart = IP 65
Betriebstemperatur max. = +85°C

Versiegelte Drehschalter gemäß IP65, Serie CKF, Lorlin. Die Serie CKF wurde mit Blick auf die gleiche Form, Passung und elektrischen Nennwerte wie bei der beliebten Serie CK konzipiert, jedoch mit der zusätzlichen Frontplattendichtung gemäß IP65. Die gedämpfte Indizierung und das verringerte Axialspiel tragen zu einem hochwertigen einstöckigen mehrpoligen Schalter bei, der für eine Vielzahl von Signalanwendungen geeignet ist. Diese Schalter bieten außerdem bis zu 4 Pole pro Schalter mit maximal 12 Positionen und zudem die Option eines Löt- oder eines Leiterplatten-Anschlusses. Hergestellt in Großbritannien Kostengünstige einfacher Waferschalter 27,5 mm Durchmesser, geformt 30°-Standardindizierung Löt- oder Leiterplattenanschlussklemmen Bis zu 4 Pole pro Schalter Maximal 12 Positionen Kurzschließende (Unterbrechungsindizierung nur 30°) oder unterbrechende (Umschaltkontakt mit Unterbrechung) Kontakte Gedämpfte Indizierung und verringertes Achsenspiel sorgen für reibungslose Abläufe Frontplatte gemäß IP65 abgedichtet
Weitere Informationen:
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
3
Nennspannung:
250 V ac/dc, 24V dc
Breite:
26.2 (Dia.)mm
Abmessungen:
26.2 (Dia.) x 64.1mm
Anschlussart:
PCB
IP Schutzart:
IP 65
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 8967904, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CKF1061, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.