| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8967857 Herst.-Nr.: CKF1030 EAN/GTIN: 5059045806905 |
| |
|
| | |
| Schaltstufenanzahl = 6 Kontaktzahl = 2 Nennspannung = 250 V ac/dc, 24V dc Breite = 26.2 (Dia.)mm Abmessungen = 26.2 (Dia.) x 64.1mm Anschlussart = Löt-Öse IP Schutzart = IP 65 Betriebstemperatur min. = -30°C
Versiegelte Drehschalter gemäß IP65, Serie CKF, Lorlin. Die Serie CKF wurde mit Blick auf die gleiche Form, Passung und elektrischen Nennwerte wie bei der beliebten Serie CK konzipiert, jedoch mit der zusätzlichen Frontplattendichtung gemäß IP65. Die gedämpfte Indizierung und das verringerte Axialspiel tragen zu einem hochwertigen einstöckigen mehrpoligen Schalter bei, der für eine Vielzahl von Signalanwendungen geeignet ist. Diese Schalter bieten außerdem bis zu 4 Pole pro Schalter mit maximal 12 Positionen und zudem die Option eines Löt- oder eines Leiterplatten-Anschlusses. Hergestellt in Großbritannien Kostengünstige einfacher Waferschalter 27,5 mm Durchmesser, geformt 30°-Standardindizierung Löt- oder Leiterplattenanschlussklemmen Bis zu 4 Pole pro Schalter Maximal 12 Positionen Kurzschließende (Unterbrechungsindizierung nur 30°) oder unterbrechende (Umschaltkontakt mit Unterbrechung) Kontakte Gedämpfte Indizierung und verringertes Achsenspiel sorgen für reibungslose Abläufe Frontplatte gemäß IP65 abgedichtet Weitere Informationen: | | Schaltstufenanzahl: | 6 | Kontaktzahl: | 2 | Nennspannung: | 250 V ac/dc, 24V dc | Breite: | 26.2 (Dia.)mm | Abmessungen: | 26.2 (Dia.) x 64.1mm | Anschlussart: | Löt-Öse | IP Schutzart: | IP 65 | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8967857, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CKF1030, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches |
| | |
| |