Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex microSIM Speicherkarten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Push/Pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967487
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     78646-3001
EAN/GTIN:
     5059039339730
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = microSIM
Methode zum Einsetzen/Entfernen = Push/Pull
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Anschlussart = Einstecken
Gehäusematerial = LCP
Länge = 15.45mm
Breite = 13.05mm
Tiefe = 1.45mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSIM
Methode zum Einsetzen/Entfernen:
Push/Pull
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Anschlussart:
Einstecken
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
15.45mm
Breite:
13.05mm
Tiefe:
1.45mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 8967487, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 786463001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,485*
€ 0,699*
1500
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.