| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8962666 Herst.-Nr.: TLP185(GB-TPL,SE(T EAN/GTIN: 5059041693554 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.4V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = SOIC Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 5µs Eingangsstrom max. = 1 A Isolationsspannung = 3,75 kV eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400% Fallzeit typ. = 9µs
Optokoppler, Transistorausgang, TLP183/TLP185-Serie. Einfach-Optokoppler mit Transistorausgang der Serien TLP183 und TLP185 von Toshiba. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.4V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | SOIC | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 5µs | Eingangsstrom max.: | 1 A | Isolationsspannung: | 3,75 kV eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 400% | Fallzeit typ.: | 9µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8962666, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP185(GBTPL,SE(T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,15* | € 0,869* | | | | | | | | 600 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,19* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,66* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|