|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8950546 Herst.-Nr.: 8950546 EAN/GTIN: 5056112242987 |
| |
|
|  |  |
 | Video-Anschlusstyp = HDMI
RS Pro USB 3.1 C Stecker auf HDMI-Buchse NetzwerkadapterMit diesem Netzwerkadapter können Sie die Ausgabe von einem USB-C-fähigen Smartphone, Tablet oder Computer auf jedem Gerät anzeigen, das HDMI-Eingang akzeptiert. Sie können es auch verwenden, um eine Multi-Monitor-Einrichtung für Windows-Laptops und -Macs zu erstellen. Das schlanke und leichte Design macht diesen Adapter zu einem praktischen Adapter für unterwegs. Der USB-C ist ein benutzerfreundlicher umkehrbarer Steckverbinder, mit dem Sie Ihr Kabel in jede Richtung an ein Gerät anschließen können. Die universelle Natur dieses Steckverbinders bedeutet, dass er mit jedem Laptop, Smartphone oder Tablet funktioniert, das über einen USB-C-Anschluss verfügt. Dank Plug-and-Play-Funktionalität sind keine Treiber oder Netzteile für die Verwendung des Adapters erforderlich. Er ist ideal für Büros und Konferenzräume, da jedes USB-C-Video-fähige Gerät einfach und schnell mit einem Anzeigegerät verbunden werden kann.Eigenschaften und Vorteile• Steckverbinder A ist ein USB-C-Stecker • Steckverbinder B ist eine HDMI-Buchse vom Typ A. • Beide Steckverbinder sind vernickelt • Die Farbe ist weiß • Kabellänge: 10 cm • Plug-and-Play-DesignRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen:  |  | Video-Anschlusstyp: | HDMI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, 8950546, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USBTC123, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
| |