Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sloan LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 5 → 28V, Montage-Ø 8.2 x 7.6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8948812
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     348811G1G81NCL1
EAN/GTIN:
     5059045776031
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 5 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8.2 x 7.6mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP68
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 32500mcd
Länge = 26.5mm

Bündige IP68-geschützte 8,2-mm-LED-Anzeigen von Sloan, Serie 344/348. Die LED-Signalleuchten der Serien 344 und 348 wurden für die Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungen von 9 bis 28 V dc entwickelt. Die meisten LED-Treiber verwenden einen Widerstand zur Begrenzung des zugeführten Stroms, sind hierzu jedoch nur für eine Einfachspannung fähig. Diese Einheiten verfügen über einen integrierten Stromtreiber, der den zugeführten Strom über den gesamten Spannungsbereich auf 20 mA begrenzen kann. Der größte Vorteil ist, dass die LED-Signalleuchte immer über die gleiche Leuchtkraft verfügt, selbst wenn eine variable Versorgungsspannung vorliegt. Dadurch wird die Notwendigkeit aufgehoben, verschiedene Exemplare auf Lager zu haben, wodurch Kosten und Wartungszeiten verringert werden. Einfassung für bündige Montage Drehsicher Schutzart IP68 Standarddraht (Serie 348) oder 2,8 x 0,5 mm Fast-on-Laschen (Serie 344) Einbaurahmen aus vernickeltem oder geschwärztem Messing. In einer Auswahl von Farben und Stärken erhältlich M8x0.5-Gewindekörper
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8.2 x 7.6mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP68
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
32500mcd
Länge:
26.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 8948812, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 348811G1G81NCL1, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 29,22*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 32,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.