Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel RE72 PID Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais, Spannung Ausgang/ PT100, PT1000, Thermoelement Typ B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8947008
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     RE72 122200E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Thermoelement
Ausgangstyp = Relais, Spannung
Versorgungsspannung = 2 → 40 V ac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = Digital
IP Schutzart = IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Anschlussart = Schraube

PID-Temperaturregler RE72. Der PID-Temperaturregler der Serie RE72 ist für die Temperaturregelung in der Kunststoff-, Nahrungsmittel- und Trocknungsindustrie geeignet sowie überall dort, wo die Stabilisierung von Temperaturänderungen notwendig ist. Universeller Messeingang Binäre Eingangssteuerung Sollwert: fester Wert, programmiert oder von einem zusätzlichen Eingang EIN/AUS, PID, stufenweise PID-Steuerung (Ventilsteuerung) oder PID des Typs Heizung/Kühlung Sanftanlauf 8 Alarmarten Funktionen des bistabilen Alarms (LATCH) Zeitgeberfunktion Messung des Heizstroms und der Brennregulierung des Heizaggregats oder Kurzschluss des Steuerelements Kennwortschutz IP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, Spannung
Versorgungsspannung:
2 → 40 V ac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
Digital
IP Schutzart:
IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, thermoelement typ b, thermoelement, 8947008, Automation, Prozessautomation, Lumel, RE72122200E0, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,21*
€ 256,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3971264
ab € 15,21*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,22*
Zubehör
RS Pro
4554270
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.