Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH-Sicherung NH1, 690V / 200A, aM IEC 60269-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938574
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-211-08/200A
EAN/GTIN:
     5059045796404
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1 siba
nh-sicherung
nh-sicherung nh1
Strom = 200A
Sicherungsgröße = NH1
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = IEC 60269-2
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 20mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 135mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 75mm
Gehäusebreite = 42mm
Gehäusehöhe = 51.5mm
Sicherungsabmessungen = 75 x 42 x 51.5mm

Siba NH00, 1 DIN, Flachsicherungen mit 690 V. Sicherungen von Siba NH werden häufig in Industrieanwendungen verwendet. NH-Flachsicherungen werden normalerweise zur Verteilung großer elektrischer Geräte wie z. B. Motoren verwendet. Sicherungen von Siba NH bieten Qualitätskontakte für niedrigen Leistungsverlust und aM-Schutz für schnell reagierenden Kurzschlussschutz aber langsam reagierenden Überlastschutz. Geeignet für den Schutz von Schaltanlagen und Motorlasten.
Weitere Informationen:
Strom:
200A
Sicherungsgröße:
NH1
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
IEC 60269-2
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
20mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
135mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
75mm
Gehäusebreite:
42mm
Gehäusehöhe:
51.5mm
Sicherungsabmessungen:
75 x 42 x 51.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8938574, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 2021108200A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 21,09334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,01001*
€ 119,01191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,05001*
€ 110,72951
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,45002*
€ 105,25552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,26001*
€ 96,69941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,37*
€ 88,5003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,28002*
€ 75,30322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.