Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH-Sicherung NH000, 690V / 50A, aM IEC 60269-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938559
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-477-08/50A
EAN/GTIN:
     5059045777427
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
siba nh-sicherung
Strom = 50A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = IEC 60269-2
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 15mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 20.5mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 20.5 x 40.5mm

Siba NH00, 1 DIN, Flachsicherungen mit 690 V. Sicherungen von Siba NH werden häufig in Industrieanwendungen verwendet. NH-Flachsicherungen werden normalerweise zur Verteilung großer elektrischer Geräte wie z. B. Motoren verwendet. Sicherungen von Siba NH bieten Qualitätskontakte für niedrigen Leistungsverlust und aM-Schutz für schnell reagierenden Kurzschlussschutz aber langsam reagierenden Überlastschutz. Geeignet für den Schutz von Schaltanlagen und Motorlasten.
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
IEC 60269-2
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
15mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
20.5mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 20.5 x 40.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8938559, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 204770850A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,80002*
€ 60,45202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,88001*
€ 55,78721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,28002*
€ 53,88322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,45001*
€ 45,75551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.