Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA NH-Sicherung NH00, 690V / 80A, aM IEC 60269-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938556
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     20-209-08/80A
EAN/GTIN:
     5059045165941
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
siba nh-sicherung
nh-sicherung
nh-sicherung größe 00
Strom = 80A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = IEC 60269-2
Betriebsklasse = aM
Breite Kontaktklingen = 15mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusebreite = 29.5mm
Gehäusehöhe = 46mm
Sicherungsabmessungen = 54 x 29.5 x 46mm

Siba NH00, 1 DIN, Flachsicherungen mit 690 V. Sicherungen von Siba NH werden häufig in Industrieanwendungen verwendet. NH-Flachsicherungen werden normalerweise zur Verteilung großer elektrischer Geräte wie z. B. Motoren verwendet. Sicherungen von Siba NH bieten Qualitätskontakte für niedrigen Leistungsverlust und aM-Schutz für schnell reagierenden Kurzschlussschutz aber langsam reagierenden Überlastschutz. Geeignet für den Schutz von Schaltanlagen und Motorlasten.
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
IEC 60269-2
Betriebsklasse:
aM
Breite Kontaktklingen:
15mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusebreite:
29.5mm
Gehäusehöhe:
46mm
Sicherungsabmessungen:
54 x 29.5 x 46mm
Weitere Suchbegriffe: 8938556, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, SIBA, 202090880A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,91002*
€ 33,21292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,52002*
€ 32,74882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89001*
€ 29,61911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,22002*
€ 28,82182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,91001*
€ 23,69291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.