Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VX21, Steckanschluss 8 mm Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VX21, Steckanschluss 8 mm Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
SMC VX21, Steckanschluss 8 mm Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-8930029
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VX210MG
EAN/GTIN:
     5059039820252
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Funktion = 2/2
Anschluss-Gewinde = Steckanschluss 8 mm
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = VX21
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4.5W
Betriebsdruck max. = 1 MPa

VX21/22/23 Prozessventile. SMC VX2 Magnetventile geeignet für den Einsatz mit Luft, mittlerem Vakuum, Wasser oder Öl entweder aus Messing, Edelstahl oder Harzgehäuse. Die VX2 Ventile haben eine 20 % höhere Durchflussmenge als herkömmliche 2-Port Magnetventile und sind mit einem Gummipuffer zur Verringerung von Metallgeräusch während des Betriebs ausgestattet. Harzgehäuse-Versionen verwenden SMC-One-Touch-Fittings zur schnellen Installation. Eigenschaften und Vorteile. 20 % höherer Durchfluss als herkömmliche SMC Magnetventile mit 2 Anschlüssen 30 % leichter als die vorherige Version 10 % kleiner Staubdichtes, wasserstrahlgeschütztes Gehäuse Direktwirkendes Tellerventil Leiserer Betrieb
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2
Anschluss-Gewinde:
Steckanschluss 8 mm
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
VX21
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
Harz
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4.5W
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 8930029, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VX210MG, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,44*
€ 25,51*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 19,75*
€ 25,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,15*
€ 30,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,74*
€ 44,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.