| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11074027 Herst.-Nr.: VX210MG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 2/2-Wege Elektromagnetventile, Typ=VX210MG, Betriebsdruck max.=1 MPa, Breite=30 mm, Höhe=92 mm, Länge=84.5 mm, Nennleistung=4.5 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=DIN-Klemme, Gehäusematerial=Kunststoff, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=Ø8 mm, Serien=VX21 Series, Valve Configuration=2/2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Dampf, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, Solenoid Operated Valve |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,34* | € 25,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,64* | € 25,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,00* | € 26,81* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,64* | € 44,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|