Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 300mm Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-8919148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919148
EAN/GTIN:
     5056112239611
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 300mm
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Sensorelement
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse A

Platin-Widerstandsdetektoren von RS Pro mit erweiterten Kabeln. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Hochleistungs-Platin-Widerstandsdetektoren mit erweiterten Leitungen. Diese Sonden wurden mit Dünnschicht der Klasse A oder B hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>Erweiterte Leitungslängen von 300, 500 oder 1000 mm, die mit Teflon isoliert sind ;/li> ;li>Temperaturbereich: -50°C bis +250°C ;/li> ;li>Vibrationsfest ;/li> ;li>2 oder 4 Kabelkonfigurationen ;/li> ;li>2 mm Sondendurchmesser und 10 mm Sondenlänge. ;/li> ;li>Erhältlich mit einem PT100- oder PT1000-Sensor ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Platin-Widerstandsdetektoren bieten einen fantastischen und geeigneten Schutz/Ummantelung, der für das Eintauchen in Flüssigkeiten, korrosive Substanzen, Prozesse usw. erforderlich ist. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
300mm
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Sensorelement
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, pt100, 8919148, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1344RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.013,17*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 354,64*
Zubehör
RS Pro
8722767
ab € 206,36*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.478,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.