Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 500mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Platin Ø 2mm x 10mm, -50°C → +250°C, 500mm Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-8919135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919135
EAN/GTIN:
     5056112239574
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 10mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Leiter
Kabellänge = 500mm
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B

Platin-Widerstandsdetektoren von RS Pro mit erweiterten Kabeln. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von Hochleistungs-Platin-Widerstandsdetektoren mit erweiterten Leitungen. Diese Sonden wurden mit Dünnschicht der Klasse A oder B hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnelle Ansprechzeit ;/li> ;li>Erweiterte Leitungslängen von 300, 500 oder 1000 mm, die mit Teflon isoliert sind ;/li> ;li>Temperaturbereich: -50°C bis +250°C ;/li> ;li>Vibrationsfest ;/li> ;li>2 oder 4 Kabelkonfigurationen ;/li> ;li>2 mm Sondendurchmesser und 10 mm Sondenlänge. ;/li> ;li>Erhältlich mit einem PT100- oder PT1000-Sensor ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Platin-Widerstandsdetektoren bieten einen fantastischen und geeigneten Schutz/Ummantelung, der für das Eintauchen in Flüssigkeiten, korrosive Substanzen, Prozesse usw. erforderlich ist. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
10mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Leiter
Kabellänge:
500mm
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 8919135, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1342RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 990,38*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
8722701
ab € 102,93*
Zubehör
RS Pro
8722767
ab € 202,38*
Zubehör
RS Pro
8722770
ab € 345,17*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.