Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohmite RKS1K0E Rheostat, 1kΩ ±10% 100W, Schaft ø 6,35 mm, Frontplattenmontage, Lötöse, 79.38 x 44.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8915540
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS1K0E
EAN/GTIN:
     5059041615129
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Toleranz = ±10%
Leistung = 100W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Anschlussart = Lötöse
Abmessungen = 79.38 x 44.45mm
Länge = 44.45mm
Nennstrom = 0.316A
Widerstandselement = Linear

Drahtpotenziometer Serie RK, 100 W. Die Drahtpotenziometer der Serie RK von Ohmite wurden entwickelt für einen problemlosen und zuverlässigen Betrieb über lange Zeiträume. Die Serie RK besitzt einen Keramikkörper, lineare konische Windungen aus hochwertiger Widerstandslegierung, eine Emaillebeschichtung, einen Metall-Federkontaktarm, einen Metall-Graphit-Aufbau sowie lotbeschichtete Anschlüsse. Typische Anwendungen für die Serie RK sind Motordrehzahlsteuerung, Lichtdimmer und Geräte, die einen praktischen variablen Widerstand benötigen. Toleranz ±10 % 100 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Toleranz:
±10%
Leistung:
100W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Anschlussart:
Lötöse
Abmessungen:
79.38 x 44.45mm
Länge:
44.45mm
Nennstrom:
0.316A
Widerstandselement:
Linear
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 100w, potentiometer, poti ohmite, 8915540, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Ohmite, RKS1K0E, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 157,71*
€ 181,62*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 216,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.