Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Bridget LED Reflektor, Ø 22.6mm x 12.8mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8910696
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13555_BRIDGET-W-UNI
EAN/GTIN:
     5059041572415
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Bridget
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = 22.6 x 12.8mm
Durchmesser = 22.6mm
Höhe über Panel = 12.8mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL BRIDGET / LILY / CINDY. Die Serien BRIDGET, LILY und CINDY von LEDiL sind eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 22,6 mm. Sie haben eine sechseckige Form mit rundem Strahl. Diese Serie von Reflektoren bietet eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis Weitwinkel und behält dabei eine gleichförmige Lichtabgabe bei. Die Reflektoren der Serien BRIDGET, LILY und CINDY können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie BRIDGET, LILY und CINDY wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Bridget
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
22.6 x 12.8mm
Durchmesser:
22.6mm
Höhe über Panel:
12.8mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8910696, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C13555_BRIDGETWUNI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 4,21*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 6,29*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 13,48*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
ab € 81,34*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 122,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.