Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Halter
>
Artikel
Ledil LED Array Aufnahme-Halterung, für VERO10 LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8910413
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C13708_PF-SOCKET-VERO10
EAN/GTIN:
5059041572712
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
Zur Verwendung mit = VERO10 LED
Serie = Mirella
Basisteile für die Reflektoren BARBARA und MIRELLA. Diese Serie von Basisteilen von LEDiL besteht aus Buchsen und Adaptern für den Einsatz mit den LED-Reflektoren BARBARA und MIRELLA. Die positionieren und fixieren die LED, bevor der LED-Reflektor oben montiert wird. Die Basisteile für BARBARA und MIRELLA sind Teil eines größeren Systems von LED-Reflektoren und Sub-Linsen. Mit einer sehr großen Anzahl verschiedener Teile innerhalb der Familie BARBARA und MIRELLA ermöglichen sie zahlreiche mögliche Designs.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
VERO10 LED
Serie:
Mirella
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Array Befestigungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
led array
,
8910413
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Array Befestigungen
,
Ledil
,
C13708_PFSOCKETVERO10
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Array Mounts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,59*
Preis gilt ab 14 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 42000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS, LED-Array Blau 540 mW-Typ
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
€ 9,44*
Zubehör
Intelligent LED SMD UV-LED 380nm / 320mW, Dom 125 ° 4 Pin
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
€ 20,35*
Zubehör
Ledil Barbara LED Reflektor, Ø 70mm x 41.7mm, für LEDs der Serie VERO10
Ledil
F13700_BARBARA-S-PF
€ 8,30*
Zubehör
Ledil Mirella LED Reflektor, Ø 49.9mm x 24mm, für Cree CXA1816, Cree CXA1820, Cree CXA1850, Cree CXB1816, Cree CXB1820,
Ledil
C13085_MIRELLA-50-S-PF
€ 3,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.