Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight 551 LED Anzeige PCB-Montage Rot 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907013
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0507F
EAN/GTIN:
     5059045803676
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
LED Farbe = Rot
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 635 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
Abmessungen = 4.32 x 8.89 x 7.11mm
Länge = 4.32mm
Breite = 8.89mm
Höhe über Panel = 7.11mm
Konfiguration = Zweifach

LED-Leiterplatten-Signalleuchten Dialight Serie 551-xx07 CBI®. Die Serie 551-xx07 von Dialight ist eine Familie von LED CBI®-Leiterplatten-Signalleuchten. Sie besteht aus einer 3-mm-LED (T-1) in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit einer hohen Mittellinie von 4,45 mm. Das schwarze Gehäuse bietet einen hohen Kontrast und hält die LED im rechten Winkel. Sie besitzen 2 Stifte zur Durchsteckmontage. Die Leiterplatten-LED-Signalleuchten der Serie 551-xx07 sind in hoher Effizienz erhältlich mit integriertem Widerstand, mit geringer Stromaufnahme sowie in zweifarbigen LED-Optionen.. Merkmale der Leiterplatten-LED-Signalleuchten 551-xx07: Durchkontaktierte LEDs, 3 mm Auswahl von Farben Rechtwinkliges schwarzes Gehäuse Kompatibel mit 551-xx07-004 QuadBlock
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Wellenlänge typ.:
635 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
Abmessungen:
4.32 x 8.89 x 7.11mm
Länge:
4.32mm
Breite:
8.89mm
Höhe über Panel:
7.11mm
Konfiguration:
Zweifach
Weitere Suchbegriffe: led array, 8907013, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Dialight, 5510507F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
10 Tage
nicht lagernd
1100
€ 25,00*
ab € 0,832*
€ 0,952*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lumex
SSF-LXH103ID..
ab € 0,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.