Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 551-0507F INDICATOR, LED PCB, 3MM, RED, 5V, LED Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1364254
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-0507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array rot
Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Höhe: 7.11 mm
  • Lichtstärke: 29 mcd
  • Durchlassspannung: 5 V
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Breite: 4.32 mm
  • LED-Farbe: Red
  • LED-Montage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 551-0507F, 1364254, 136-4254
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    800
    € 8,95*
    € 0,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1100
    € 25,00*
    € 1,052*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1100 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
    Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 1.157,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lumex
    SSF-LXH103ID..
    ab € 0,273*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.