Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Orange BG Wendeschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer + 1 Schließer, 600 V ac / 9 A, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8904262
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGT0910A230
EAN/GTIN:
     5059039241095
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz ac 230v
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 600 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Reihe = Orange
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer + 1 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 58mm
Tiefe = 56mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 6 PST

Umschaltschütz-Baugruppen. Umschaltschütz-Baugruppen komplett und vorbereitet für schnelle Montage. Schraubanschluss Integrierte mechanische Verriegelung Nur Versorgungsverkabelung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
600 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Reihe:
Orange
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
58mm
Tiefe:
56mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
6 PST
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 230v, wendeschütz ac, 8904262, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, 11BGT0910A230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 72,69*
€ 105,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 151,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.