Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hakenband Hakenband, 20mm x 5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hakenband Hakenband, 20mm x 5m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8904161
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8904161
EAN/GTIN:
     5056112238553
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 20mm
Länge = 5m
Hakentyp = Hakenband
Farbe = Schwarz

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
5m
Hakentyp:
Hakenband
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20 mm x 5 m schwarz, klett band, klettband schwarz, 8904161, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, RS PRO, RS20ABMH5, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EB01020330114309
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.