Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Reibkupplung einstellbar, Bohrung Ø 16mm, 300Ncm, Geh.ø 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8903083
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     281.48.4242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutschkupplung
Schlupfkupplung
rutschkupplung 16mm
rutschkupplung
Bohrung = 16mm
Nenndrehmoment = 300Ncm
Gehäusedurchmesser = 48mm

Einstellbare Reibkupplungen mit 6 Scheiben, mit Hülsenadapter, Feststellschraube und Klemmbefestigungen. Reibkupplungen Vari-Tork von Huco mit einstellbarem Reib- oder Schlupfmoment. Der kontrollierte Schlupf findet zwischen der Nabe und dem Gehäuse statt, wann immer die Last das voreingestellte Drehmoment übersteigt. Bei dieser einfachen Bauweise wird der Druck auf die Scheiben und Reibringe über ein Einstellelement übertragen, das über eine Feder und Druckplatte wirkt. Die Last kann entweder mit der inneren Nabe aus Stahl oder dem Gehäuse aus Aluminiumlegierung verbunden werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Abmessungen Ausführungen mit 4 Schnittstellen Stellschraube oder Klemmenverbindung Kann als Drehmomentbegrenzer, Spann-, Auflaufvorrichtung verwendet werden. Informationen zur Produktanwendung. Als Drehmomentbegrenzer unterbricht die Vari-Tork die Verbindung zwischen der Kraftquelle und der Last, wenn sie einen vorbestimmten Wert erreicht. Als Spannvorrichtung hält die Vari-Tork üblicherweise die Spannung in einer Filament- oder Bandwicklung, indem sie die Zuführungsspule auf Zug hält. Als Auflaufvorrichtung nimmt die Vari-Tork die restliche Trägheit eines Motors auf, wenn die Last abgebremst wird oder an einen Endanschlag läuft.
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Nenndrehmoment:
300Ncm
Gehäusedurchmesser:
48mm
Weitere Suchbegriffe: 8903083, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, Rutschkupplungen, Huco, 281484242, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Friction Clutches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.