Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OSLON Compact SMD LED Weiß 3,05 V, 260 lm, 120° 1612 (0605)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8902957
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LUW CEUP.HD
EAN/GTIN:
     5059041595087
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 1612 (0605)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,05 V
Lichtstärke = 110 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 260 lm
Linsenform = Quadratisch
Linsenfarbe = Gelb

OSRAM-LEDs der Serie OSLON Compact. Die Produktfamilien OSLON Compact CL und CM Familien von OSRAM Opto Semiconductors sind Hochleistungs-LEDs in einem kleinen Gehäuse. Die LEDs mit hoher Leuchtdichte wurden für den Einsatz mit Betriebsströmen zwischen 50 mA und 0,6 A konzipiert. OSLON Compact CL-LEDs sind für den Einsatz mit an der Kante gekoppelten Lichtleitern und hohen/niedrigen Lichtstrahl ausgelegt. Die OSLON Compact CM-LEDs hingegen verfügen über ein kleineres Gehäuse für AFS Matrix Beam-Scheinwerferanwendungen. Die LEDs der Serie OSLON Compact verfügen über einen Keramikträger mit montiertem und elektrisch verbundenem effizientem Chip. Der Rest des kompakten Gehäuses besteht aus einem weißen Einbettmaterial. Die elektrischen Kontakte befinden sich unterhalb des Keramikträgers. Die Geräte der Serie OSLON Compact verfügen außerdem über eine ESD-Schutzdiode für ESD-Stabilität bis zu 8 kV.. Merkmale der OSLON Compact: Gehäuse: Keramikgehäuse Funktion des Geräts: Kleine LED mit hoher Leuchtdichte für schmale Bauweise mit hoher Widerstandsfähigkeit Großer Strahlungswinkel: 120° Technologie: ThinGaN (UX:3)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
1612 (0605)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,05 V
Lichtstärke:
110 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
260 lm
Linsenform:
Quadratisch
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 8902957, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LUWCEUPHD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.