Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 16 KB 128 KB Flash TQFP 44-Pin 9-Kanal x 10 Bit, 9-Kanal x 12 Bit ADC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 16 KB 128 KB Flash TQFP 44-Pin 9-Kanal x 10 Bit, 9-Kanal x 12 Bit ADC 1
Artikel-Nr.:
     108EL-8895856
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     dsPIC33FJ128MC804-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040158788
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MHz
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MHz
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
44
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 8895856, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, dsPIC33FJ128MC804IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,86*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,35*
€ 10,88*
1
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 11,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.257,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 132,93*
Zubehör
Microchip Technology
MA330018
ab € 35,96*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.