Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 16 kB, 256 B SOIC 20-Pin 64MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 16 kB, 256 B SOIC 20-Pin 64MHz 512 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895452
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F14K22-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040202450
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 5,5 V
Breite = 7.5mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F1xK22. Die Mikrocontrollerfamilie PIC18F2x1x/4x1x basiert auf der PIC18-Architektur mit einem Hardware-Stack mit 31 Ebenen und 75 Anweisungen. Diese MCUs verfügen über eine extrem energiesparende Technologie und sind damit ideal für Anwendungen, in denen ein niedriger Stromverbrauch von entscheidender Bedeutung ist. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 16 MIPS CPU-Geschwindigkeit 75 Anweisungen – 83 mit erweitertem aktiviertem Befehlssatz 31-stufiger Hardware-Stack Konfigurierbarer Interner Oszillator – wählbarer Frequenzbereich von 16 MHz bis 31 kHz 18 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Extrem energiesparende Merkmale. Standby-Modus: 34 nA Watchdog-Zeitgeber: 460 nA Oszillator Zeitgeber1: 650 nA @ 32 kHz. Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – 12 Kanäle Komparatormodul Spannungsreferenzmodul Drei 16-Bit-Zeitgeber Ein 8-Bit-Zeitgeber Ein verbessertes Erfassungs-, Vergleichs-, PWM-Modul Synchrones serielles Master-Anschlussmodul (MSSP) mit SPI und I²C Erweiterter adressierbarer Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART) SR-Latch-Modul
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 5,5 V
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895452, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F14K22ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,91*
2 Tage
1121
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 110,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC18LF14K22-I/SO
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.