Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC10F PIC 8bit SMD 512 Wörter SOT-23 6-Pin 16MHz 64 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895449
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F322T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040202603
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC10F
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 512 Wörter
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 64 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der PCI Kanäle = 0

PIC10F32x, 8-Bit-Mittelbereich PIC®-Mikrocontroller. Die PIC10F32x -Produktfamilie verfügt über den populären Mittelbereichkern von Microchip, der Interrupt-Funktionen, einen tieferen Hardware-Stack und 35 14-Bit-Anweisungen hinzufügt. Speziell die 10F32x-Produktfamilie bietet bis zu 0,875 kB selbst lesenden/schreibenden Programmspeicher, bis zu 64 Byte Datenspeicher, größeren Betriebsspannungsbereich (1,8 V bis 3,6 V für LF-Teile und 2,3 V bis 5,5 V für F-Teile) sowie einen schnelleren internen RC-Oszillator, der zwischen 31 kHz und 16 MHz konfigurierbar ist. Die CLC (konfigurierbare Logikzelle) von Microchip wurde zuerst beim PIC10F32x eingeführt, und zwar zusätzlich zu anderen kernunabhängigen Peripheriegeräten einschließlich CWG (ergänzender Funktionsgenerator) und NCO (numerisch gesteuerter Oszillator). Wie bei der Produktreihe PIC10F2xx gibt es alternative Gehäuse (PDIP und 2x3DFN) und ICD-Unterstützung durch den Einsatz von ICD-Schnittstellensockel AC244045 ( ; 765-2737 765-2737 ).
Weitere Informationen:
Familie:
PIC10F
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
512 Wörter
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
64 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895449, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC10F322TIOT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.